Izvedba:
Barva izdelka: črna
Odporen na plamen
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 1195 mm
Hitre in preprosto povezave
Opis:
Visoko zmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilatnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko ali steklo. Izdelek je negorljiv.
Lastnosti:
Izpolnjuje različne mednarodne predpise o požarni varnosti
Odporno na ogenj
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za uporabo v protipožarni zaščiti
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.
Izpolnjuje test vnetljivosti v skladu s FAR 25.853 (a) 12-sekundni navpični požar, Dodatek F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; strupenost dima: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutah).
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.