3M™ VHB™ trak, ki zavira gorenje 5958RF

Št. art.: 7000049219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000049219
    EAN/GTIN 50051115249575
    Številka proizvajalca 7000049219
    L-število L01310 1089

    Opis

    Izvedba:

    V skladu z različnimi mednarodnimi predpisi o požarni varnosti
    Odporno na ogenj
    Napredne možnosti oblikovanja
    Zmanjšanje števila ponovnih del
    Hitri in enostavni spoji

    Opis:

    Visoko zmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilatnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko ali steklo. Izdelek je negorljiv.

    Lastnosti:

    Izpolnjuje različne mednarodne predpise o požarni varnosti
    Napredne zmogljivosti oblikovanja
    Zmanjšana naknadna obdelava
    Hitre in enostavne povezave
    Zmanjšani proizvodni stroški
    Idealno za uporabo v protipožarni zaščiti
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.
    Izpolnjuje test vnetljivosti v skladu s FAR 25.853 (a) 12-sekundni navpični požar, Dodatek F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; strupenost dima: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutah).

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico