3M™ VHB™ trak, ki zavira gorenje 5958RF

Št. art.: 7000049211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049211
EAN/GTIN 00051115236549
Številka proizvajalca 7000049211

Opis

Izvedba:

Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost ter odpornost na ogenj
Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
1 mm debel, izjemno prilagodljiv obojestranski črni akrilni lepilni trak za velike obremenitve se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in hrapavimi ali neravnimi površinami.
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, pri čemer odpadejo vrtanje, brušenje, končna obdelava, vijačenje, varjenje in čiščenje.

Opis:

Visoko zmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilatnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko ali steklo. Izdelek je negorljiv.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost ter odpornost na ogenj// Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost ter odpornost na ogenj
Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
1 mm debel, izjemno prilagodljiv, visoko zmogljiv obojestranski črni akrilni lepilni trak se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami// 1 mm debel, izjemno prilagodljiv, visoko zmogljiv obojestranski črni akrilni lepilni trak se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Izpolnjuje test vnetljivosti v skladu s FAR 25.853 (a) 12-sekundni navpični požar, dodatek F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; strupenost dima: ABD0031, AITM 3. 005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutah)// Izpolnjuje test vnetljivosti v skladu s FAR 25.853 (a) 12-sekundni navpični požar, Dodatek F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; strupenost dima: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutah)

Opomba:

Uporablja se za dekorativne materiale in okrasne letve, napisne ploščice in logotipe, zaslone, pritrdilne elemente za plošče in ojačitve.
Uporablja se v številnih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, zaslonskimi rešitvami in splošno industrijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico