3M™ Dual Lock™ Zapiralni mehanizem za ponovno zapiranje, dvojno pakiranje SJ356D

Št. art.: 7000049200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049200
EAN/GTIN 50021200973845
Številka proizvajalca 7000049200

Opis

Izvedba:

Prozorno, prilagodljivo pritisno tesnilo z gobastimi glavami na zgornji strani in prozornim, na pritisk občutljivim akrilnim lepilom na hrbtni strani.
Različico s 40 glavami na cm² je mogoče kombinirati s podobnimi različicami s 26, 40 ali 62 glavami na cm².
Petkrat večja natezna trdnost kot pri običajnih trakovih s kavljem in zanko
Po 1.000 ciklih odpiranja in zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti.
Glave gobic se med seboj povezujejo in tvorijo trdno vez

Opis:

Tlačni tesnilni trak 3M™ Dual Lock™ SJ3560 je izdelan iz prozornega polipropilena s prozornim akrilnim lepilom na hrbtni strani, 40 gobicami na cm² na vrhu in debelino 5,8 mm, ko je zaprt. Naše prožno tlačno tesnilo je dolgoročno odporno na temperaturne razlike med -30 °C in 70 °C (kratkoročno 95 °C) ter je zasnovano za notranjo in zunanjo uporabo. Primerno za lepljenje kovin (aluminij, nerjavno jeklo), stekla in plastičnih materialov z visoko površinsko energijo (akril, polikarbonat, ABS). Po 1.000 ciklih odpiranja in zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti.

Lastnosti:

Petkratna natezna trdnost običajnih kavelj in zank trakov
Po 1 000 ciklih odprtega zapiranja je še vedno prisotnih vsaj 50 % prvotne natezne trdnosti
Glave gobic se medsebojno zaskočijo in tvorijo varno povezavo
Zasnovan za lepljenje kovinskih, steklenih in plastičnih materialov z visoko površinsko energijo.

Opomba:

Za pritrditev fasade in pokrivnih plošč
Notranji napisi
Dekorativni elementi
Pisarniške pregrade
Za pritrditev grafike
Dostopne plošče
Posebna vozila (notranja pritrditev)
L-profili, police, ki jih je mogoče prestavljati
Za obešanje oznak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico