3M™ lepilni trak za prenos lepila 950EK, prozoren, 19 mm x 55 m, 0,127 mm

Št. art.: 7000049198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049198
EAN/GTIN 50021200973500
Številka proizvajalca 7000049198

Opis

Izvedba:

132 µm debel prenosni trak z raztegljivim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300.
Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 19 mm
Vlakna v lepilu

Opis:

3M™ Transfer Tape 950EK je primeren za aplikacije, kjer sta zaželena visoka začetna oprijemljivost in tanke konstrukcije. Vsestransko uporaben in odporen na UV sevanje in kemikalije. Za lepljenje materialov z visoko in nizko površinsko energijo, teksturiranih plastičnih površin, pene, tekstila in premazanega papirja. Ta lepilni trak, sestavljen iz visoko zmogljivega akrilnega lepila na stisnjenem zaščitnem papirju, se lahko uporablja tudi za: Lepljenje folij, tekstila, laminirne pene, fotografij, tekstila in kovinskih ali plastičnih plošč.

Lastnosti:

132 µm debel prenosni lepilni trak z raztegljivim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo serije 300 // 132 µm debel prenosni lepilni trak z raztegljivim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300.
Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.// Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Idealen, zanesljiv trak za splošne namene za široko paleto aplikacij, kjer sta potrebna tanka konstrukcija in močan oprijem. Idealno za lepljenje najrazličnejših materialov vseh vrst, pri katerih je zaželeno zelo učinkovito lepilo z visokim takojšnjim oprijemom. Spajanje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in kovinskih ali plastičnih priponk.// Idealen, zanesljiv in vsestranski trak za različne aplikacije, kjer sta potrebna tanka konstrukcija in močan oprijem. Idealno za lepljenje najrazličnejših materialov vseh vrst, kadar je želeno zelo učinkovito lepilo z visokim takojšnjim oprijemom. Spajanje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in ploščic z imeni iz kovine ali plastike.
Spajanje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in tablic z imeni iz kovine ali plastike.// Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in imenskih priponk iz kovine ali plastike.
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927

Opomba:

Primerno za letalsko in avtomobilsko industrijo
Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje kovine, pobarvanih površin, plastike, papirja, kartona ali lesa
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico