3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1040, bel, 457 mm x 15,2 m, 1,0 mm

Št. art.: 7000049173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049173
EAN/GTIN 50048011568039
Številka proizvajalca 7000049173
L-število L01310 1769

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovostni penast trak za montažo plošč srednje trdote za tiskane vzorce s približno enako količino poltonov in poltonov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se na tem področju že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah
Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična repozicioniranost
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico