3M™ trak za blaženje vibracij 434

Št. art.: 7000049140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049140
EAN/GTIN 00051138957537
Številka proizvajalca 7000049140

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Lahko se uporablja pri izjemno nizkih temperaturah (-60 °C) zaradi odpornosti na hladno temperaturo
Skupna dolžina: 54,86 m
Celotna širina: 863,6 mm
Posebno viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera pretvarja energijo vibracij v majhne količine toplotne energije, ki se zlahka razpršijo.

Opis:

Učinkovit pri zelo nizkih temperaturah 3M™ Metal Tape 434 je 0,2 mm debel srebrn trak za dušenje vibracij z mehko aluminijasto podlago. Trak je primeren za zmanjševanje resonančnega hrupa in vibracij v kovinskih ohišjih in kompozitnih materialih. Že pri 10-odstotni pokritosti površine se doseže učinkovito blaženje. Ta lepilni trak je trpežen, odporen na vlago, vremenske vplive in UV-žarke ter je negorljiv. Druge značilnosti vključujejo odpornost na staranje in kemikalije ter možnost uporabe v širokem temperaturnem območju, zlasti pri nizkih temperaturah. Izdelek je temperaturno odporen do -60 °C. Različica z zaščitno folijo je primerna za izdelavo štancanih delov. Priporočena uporaba Zmanjšanje motečih resonančnih zvokov ter vibracij in utrujenosti materiala v ploščnih in podpornih konstrukcijah iz kovine Uporaba v letalstvu in industriji pri nizkih delovnih temperaturah Žlebovi, transporterji, zabojniki, kovinske škatle in mize, kjer stik s kovino povzroča neželene vibracije Splošno zmanjšanje hrupa Z zaščitnim pokrovom za izsekovanje oblikovanih delov za uporabo v letalstvu in vesolju - F. A.R. 25.853(a) Zmanjšuje hrup in lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij Naš trak 3M™ Metal Tape 434 uporablja posebno viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera, občutljivo na pritisk, ki zmanjšuje hrup. Lepilo pretvarja energijo vibracij v zanemarljivo količino toplotne energije, ki jo je mogoče enostavno odvesti. Prav tako lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij ter s tem obrabo in popuščanje povezave med sestavnimi deli. Lepilo, občutljivo na pritisk, omogoča enostavno pritrditev traku na različne površine.

Lastnosti:

Zaradi lastnosti dušenja vibracij je idealna izbira za široko paleto aplikacij v letalstvu, prometu, gospodinjskih aparatih, splošni industriji in številnih drugih.
Zaradi odpornosti na nizke temperature (-60 °C) se lahko uporablja pri zelo nizkih temperaturah
Zaradi odpornosti na vremenske vplive in UV-žarke je primeren za številne zahtevne aplikacije.
Zaščitna folija omogoča predelavo v oblikovane štampiljke
Posebno viskoelastično akrilno polimerno lepilo - pretvarja energijo vibracij v majhne količine toplotne energije, ki se zlahka razpršijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico