3M™ trak za dušenje vibracij 436, srebrn, 152 mm x 33 m

Št. art.: 7000049126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049126
EAN/GTIN 50051138956528
Številka proizvajalca 7000049126

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Skupna dolžina: 32,9 m
Skupna širina: 15,2 cm

Opis:

Trak za dušenje vibracij 3M™ 436 je srebrna, mrtvo mehka omejitvena plast iz aluminijaste folije, prevlečena z viskoelastičnim polimerom, občutljivim na pritisk, na modri polietilenskih podlogi za enostavno sproščanje. Ta trak absorbira in razpršuje vibracije ter zmanjšuje hrup. Uporaben je za različne aplikacije v letalstvu, avtomobilski industriji, gradbeništvu, pri proizvodnji aparatov in na področju MRO.

Lastnosti:

Zaradi lastnosti dušenja vibracij je ta trak idealna izbira za različne aplikacije v panogah, kot so letalska in vesoljska industrija, transport, gospodinjski aparati, splošna industrija in druge.
Odpornost na hladno vreme omogoča delovanje traku pri izredno nizkih temperaturah do -60 °C.
Odpornost na vremenske vplive in izpostavljenost UV-žarkom zagotavlja učinkovitost v številnih zahtevnih aplikacijah.
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico