3M™ trak za dušenje vibracij 435, srebrn, 51 mm x 33 m, 0,34 mm

Št. art.: 7000049122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049122
EAN/GTIN 50051138956405
Številka proizvajalca 7000049122
L-število L01310 1316

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Vibration Damping Tape 435 je nizkotemperaturni, srebrn, mrtvo mehak trak iz aluminijaste folije. Omejitvena plast iz aluminijaste folije je prevlečena z viskoelastičnim polimerom, občutljivim na pritisk, na podlogi, ki omogoča enostavno sproščanje. Ta trak absorbira in razpršuje vibracije ter zmanjšuje hrup in utrujenost.

Lastnosti:

Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera je optimizirano za pretvorbo energije vibracij v zanemarljivo toploto, ki se zlahka razprši.
V skladu s F.A.R. 25.853(a)
Debelejša različica poliestrskega lepilnega traku 3M™ 8402 je trpežnejša in odpornejša na obrabo

Opomba:

Za zaščito pred toplotnim sevanjem, vlago itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico