3M™ Trak z dvojno prevleko 9731

Št. art.: 7000049119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049119
EAN/GTIN 00051138955786
Številka proizvajalca 7000049119

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Za silikonska lepila je značilen močan oprijem na različne silikonske površine. Akrilne barve lepijo najrazličnejše površine, vključno s številnimi nizkoenergijskimi plastmi, prašnimi premazi in oljnatimi materiali.
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 304,8 mm
Omogoča lepljenje silikonskih substratov na druge visokoenergijske ali nizkoenergijske materiale

Opis:

3M™ 9731 ima na eni strani modificirano akrilno lepilo, na drugi strani pa silikonsko lepilo. Akrilno lepilo ima zelo visoko trdnost vezave na večino materialov, vključno s površinami z nizko energijo, kot sta PP in PE. Silikonsko lepilo ima dober oprijem na širok spekter vrst silikonske gume in silikoniziranega papirja. Trak odlikujejo dobra strižna trdnost, odpornost na visoke temperature in zelo dobra luknjičavost.

Lastnosti:

Lepilo 300LSE/Silikon ima odlično odpornost na topila in oprijem na materiale z nizko energijsko vrednostjo. Silikonsko lepilo se veže na silikonske in nizkoenergijske podlage brez predhodne obdelave površine s temeljnim premazom. 300LSE/Silikonsko lepilo ima odlično odpornost na topila in oprijem na nizkoenergijske materiale. Silikonsko lepilo se veže na silikonske in nizkoenergijske podlage brez predhodne obdelave površine s temeljnim premazom.
Za silikonska lepila je značilna močna vezava na različne silikonske površine. Akrilat povezuje različne površine, vključno s številnimi nizkoenergijskimi plastmi, prašnimi premazi in oljnatimi materiali// Silikonska lepila zagotavljajo močan oprijem na različne silikonske površine. Akril veže najrazličnejše površine, vključno s številnimi nizkoenergijskimi plastmi, prašnimi premazi in mastnimi materiali.
Visoka oprijemljivost na različnih materialih// Visoka oprijemljivost na različnih materialih
Visoko zmogljiv zaščitni papir s prevleko PE družbe 3M v velikosti 107 µm zagotavlja stabilnost pred vlago in zmanjšuje lomljenje robov pri izsekovanju s trdimi orodji. Visoka stabilnost poliestrske nosilne folije (PET) preprečuje lomljenje med izsekovanjem in doziranjem. // 3M-ov visokozmogljivi zaščitni papir s prevleko PE v velikosti 107 µm zagotavlja stabilnost pred vlago in zmanjšuje lomljenje robov pri izsekovanju s trdimi orodji. Visoka stabilnost poliestrske podlage (PET) preprečuje lomljenje med izsekovanjem in doziranjem.
Omogoča lepljenje silikonskih substratov na druge materiale z visoko ali nizko energijo// Omogoča lepljenje silikonskih substratov na druge materiale z visoko ali nizko energijo
Poliesterski nosilec olajša rokovanje in obdelavo// Poliesterski nosilec olajša rokovanje in obdelavo
Zelo visoka temperaturna odpornost// Zelo visoka temperaturna odpornost

Opomba:

Akrilna stran z zelo visoko lepilno močjo na večini materialov, vključno z nizkoenergijskimi podlagami
Silikonska stran z dobrim oprijemom, npr. na silikonsko gumo in silikoniziran papir

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico