Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Lahko se uporablja pri izjemno nizkih temperaturah (-60 °C) zaradi odpornosti na hladno temperaturo
Skupna dolžina: 54,86 m
Skupna širina: 76,2 mm
Posebno viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera pretvarja energijo vibracij v majhne količine toplotne energije, ki se zlahka razpršijo.
Opis:
Učinkovit pri zelo nizkih temperaturah 3M™ Metal Tape 434 je 0,2 mm debel srebrn trak za dušenje vibracij z mehko aluminijasto podlago. Trak je primeren za zmanjševanje resonančnega hrupa in vibracij v kovinskih ohišjih in kompozitnih materialih. Že pri 10-odstotni pokritosti površine se doseže učinkovito blaženje. Ta lepilni trak je trpežen, odporen na vlago, vremenske vplive in UV-žarke ter je negorljiv. Druge značilnosti vključujejo odpornost na staranje in kemikalije ter možnost uporabe v širokem temperaturnem območju, zlasti pri nizkih temperaturah. Izdelek je temperaturno odporen do -60 °C. Različica z zaščitno folijo je primerna za izdelavo štancanih delov. Priporočena uporaba Zmanjšanje motečih resonančnih zvokov ter vibracij in utrujenosti materiala v ploščnih in podpornih konstrukcijah iz kovine Uporaba v letalstvu in industriji pri nizkih delovnih temperaturah Žlebovi, transporterji, zabojniki, kovinske škatle in mize, kjer stik s kovino povzroča neželene vibracije Splošno zmanjšanje hrupa Z zaščitnim pokrovom za izsekovanje oblikovanih delov za uporabo v letalstvu in vesolju - F. A.R. 25.853(a) Zmanjšuje hrup in lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij Naš trak 3M™ Metal Tape 434 uporablja posebno viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera, občutljivo na pritisk, ki zmanjšuje hrup. Lepilo pretvarja energijo vibracij v zanemarljivo količino toplotne energije, ki jo je mogoče enostavno odvesti. Prav tako lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij ter s tem obrabo in popuščanje povezave med sestavnimi deli. Lepilo, občutljivo na pritisk, omogoča enostavno pritrditev traku na različne površine.
Lastnosti:
Zaradi lastnosti dušenja vibracij je idealna izbira za široko paleto aplikacij v letalstvu, prometu, gospodinjskih aparatih, splošni industriji in številnih drugih.
Zaradi odpornosti na nizke temperature (-60 °C) se lahko uporablja pri zelo nizkih temperaturah
Zaradi odpornosti na vremenske vplive in UV-žarke je primeren za številne zahtevne aplikacije.
Zaščitna folija omogoča predelavo v oblikovane štampiljke
Posebno viskoelastično akrilno polimerno lepilo - pretvarja energijo vibracij v majhne količine toplotne energije, ki se zlahka razpršijo.