3M™ Trak iz aluminijaste folije za visoke temperature 433L, srebrn, 584 mm x 55 m, 0,09 mm

Št. art.: 7000049042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000049042
    EAN/GTIN 00051138948146
    Številka proizvajalca 7000049042

    Opis

    Izvedba:

    Zelo prožen
    Temperaturna odpornost do +315 °C
    Uporablja se lahko pri temperaturah od - 18 °C do + 93 °C
    Odporen na visoke zahteve letalske in avtomobilske industrije
    Zelo visoka toplotna odpornost

    Opis:

    3M™ aluminijasti trak 433L (različica 433 z zaščitnim papirjem) je namenjen za obrobljanje, spajanje in tesnjenje v različnih aplikacijah, kjer so problematične visoke temperature. Prilagodljiv mehki aluminijasti trak je prevlečen s prozornim silikonskim lepilom, ki se prilepi na različne zahtevne materiale ter tvori močno in zanesljivo vez tudi pri visokih temperaturah. Ta lepilni trak je temperaturno odporen od -54 °C do +316 °C. Poleg tega izpolnjuje zahteve za zaviranje gorenja iz standarda F.A.R. 25.853(a) in priznane komponente UL (številka datoteke QQQW2.MH122798). Priporočena uporaba: - Reflektor sevanja pri visokih temperaturah - spajanje aluminijastih folij pred žarjenjem - pritrjevanje zadnje zunanje plasti traku ozkih zvitkov pri žarjenju kovin - prevleka grelnih elementov ali kablov za distribucijo toplote.

    Lastnosti:

    Zelo prilagodljiv
    Uporabno pri temperaturah od - 18 °C do + 93 °C
    Kljubuje visokim zahtevam letalske in avtomobilske industrije
    zaviralec gorenja - izpolnjuje zahteve iz standarda F.A.R. 25.853(a)
    UL priznana komponenta (referenca QQQW2.MH122798)

    Opomba:

    Tesnjenje plinskih generatorjev (npr. pri zračnih blazinah)
    Spajanje aluminijastih folij pred žarjenjem
    Reflektor sevanja pri visokih temperaturah
    Ovijanje oken (v letalstvu) kot zaščita pred zamegljevanjem
    Za popravilo razpok v izolaciji v vročih zračnih kanalih in reaktivnih motorjih (vesoljska industrija)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico