3M™ Vinilni trak za splošno uporabo 764i, rumen, 1245 mm x 33 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000048913
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Trakovi za ograditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048913
EAN/GTIN 08021684230035
Številka proizvajalca 7000048913
L-število L01310 905

Opis

Izvedba:

Primerno za lepljenje v vseh nekritičnih aplikacijah
Zaščita sestavnih delov, opreme in izdelkov pred obrabo
Povezujte izdelke, dele, začasno označite sestavne dele in stroje ter še več.
Dolgotrajen barvni sijaj
Lahko se nanaša ročno ali z razpršilnikom za tla

Opis:

3M™ PVC trak za splošne namene 764i se lahko uporablja na desetine načinov. Primeren je za vse nekritične aplikacije. Ta trak lahko na primer uporabite za preprosto barvno označevanje, povezovanje v svežnje, začasno označevanje delov ali strojev in številne druge namene. Uporabite ga lahko tudi za zaščito sestavnih delov, opreme in izdelkov pred obrabo. Je odporen proti koroziji, prožen, odporen proti obrabi, prilagodljiv, enostaven za uporabo, vsestranski in odporen na vlago.

Lastnosti:

Povezovanje izdelkov, sestavnih delov, začasna oznaka sestavnih delov in strojev ter še veliko več// Povezovanje izdelkov, sestavnih delov, začasna oznaka sestavnih delov in strojev ter še veliko več
Dolgotrajen sijaj barv// Dolgotrajen sijaj barv
Lahko se nanaša ročno ali z razpršilcem za tla// Lahko se nanaša ročno ali z razpršilcem za tla
Idealno za označevanje na območjih z nizkim prometom. Na voljo v različnih barvah (vključno z rumeno, rdečo, modro, zeleno, črno in belo)// Idealno za označevanje na območjih z majhnim prometom. Na voljo v različnih barvah (npr. rumena, rdeča, modra, zelena, črna, bela).
Visoka prilagodljivost// Visoka prilagodljivost
Dobra odpornost na topila// Dobra odpornost na topila

Opomba:

Za označevanje območij z nizko vsakodnevno izpostavljenostjo ter sten in cevovodov
Za splošno pritrjevanje in povezovanje
Za označevanje obdelovancev ali strojev
Za začasno zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico