3M™ poliestrski material za nalepke

Št. art.: 7000048903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048903
EAN/GTIN 50021200564609
Številka proizvajalca 7000048903

Opis

Izvedba:

Natisljivo v osnovnem tisku
Raztegljiv
Nizek učinek ponastavitve
S tiskanjem s toplotnim prenosom ni mogoče ponovno označiti
Vodoodporen

Opis:

Na soncu, v dežju ali mrazu - naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram. Belo svilnato mat PVC-folijo odlikuje odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Primeren je za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike, pa tudi za visoko- in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne podlage. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti.

Lastnosti:

Primerno za sitotisk, fleksotisk in termotisk
Dobra odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +110 °C
UL in CSA priznana
Odpornost na vremenske vplive

Opomba:

Za zunanjo uporabo
Za lepljenje okrog vogalov, robov in oblik
Za visokoenergijske in nizkoenergijske, gladke, teksturirane, prašno lakirane in rahlo mastne podlage

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico