Izvedba:
Samolepilna folija brez podlage
Močan takojšen oprijem
Dober oprijem na težko oprijemljive površine
Skupna širina: 685,8 mm
Opis:
Prenosni trakovi 3M™ Adhesive Series 300LSE z modificiranim akrilnim lepilom so bili posebej razviti za aplikacije, kjer se zahteva visoka začetna oprijemljivost in trajna lepljivost. Serija 300LSE je še posebej primerna za nizkoenergijske površine, kot so PE/PP, in praškaste barve. Možno je tudi lepljenje na mastne podlage. 9474LE in 9495LE sta opremljena z dvema različno debelima lepilnima plastema: ena stran 0,071 mm, druga stran 0,086 mm.
Lastnosti:
3M™ lepilni trakovi serije 300LSE z modificiranim akrilnim lepilom so posebej zasnovani za aplikacije, kjer sta potrebna visoka začetna oprijemljivost in trajni oprijem. Serija 300LSE je še posebej primerna za nizkoenergijske površine, kot so PE/PP, in praškaste barve. Možno je tudi lepljenje na mastne podlage. 9474LE in 9495LE sta opremljena z dvema različno debelima lepilnima plastema: ena stran 0,071 mm, druga stran 0,086 mm// Lepilna folija brez nosilca
Lepilna folija brez podlage// Močan takojšen oprijem
Dober oprijem na težko oprijemljive površine// Močan takojšen oprijem
Dober oprijem na težko oprijemljive površine// Dober oprijem na težko oprijemljive površine