3M™ Materiali za nalepke s toplotnim prenosom

Št. art.: 7000048871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048871
EAN/GTIN 50021200432410
Številka proizvajalca 7000048871

Opis

Izvedba:

Natisljivo v osnovnem tisku
Odpornost na visoke temperature
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Vodoodporen
Varna uporaba pri visokih temperaturah

Opis:

Naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram, ne glede na to, ali so na soncu, v dežju ali mrazu. Za aluminijasto sijajno PVC-folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Poleg tega ga ni mogoče nepoškodovanega prenesti na drugo površino. Ima nizke sile vračanja, zato je primeren za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom (tiskanje z visokim tiskom ni priporočljivo) in ga je mogoče ponovno označiti s termotransfernim tiskom. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.

Lastnosti:

Osnovno tiskanje
Lahko se ponovno vpiše v termični prenos tiskanja
Vodotesni

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico