Izvedba:
Barva izdelka: siva
Odlična kemična odpornost
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 254 mm
Visoka temperaturna odpornost (do 260 °C)
Opis:
3M™ PTFE lepilni trak 5481 hitro in enostavno ustvari mazljiv premaz na različnih površinah. V nasprotju z ekstrudiranim izdelkom je olupljeno različico s PTFE podlago lažje oblikovati. Ta trak je hitra in enostavna rešitev za zmanjšanje trenja med gibljivimi površinami. Drsne in nelepljive lastnosti zagotavljajo enostavno ločevanje površin, ki so izpostavljene pritiskom, temperaturnim spremembam in drugim fizikalnim dejavnikom. Z uporabo traku lahko izboljšate gibljivost površine, odpravite škripanje in ropotanje ter zmanjšate hrup stroja. PTFE je odporen proti kemikalijam in se lahko uporablja kot začasna kemična pregrada. Uporablja se lahko v širokem temperaturnem območju od -54 °C do 260 °C, zato je primeren za najrazličnejše aplikacije. Priporočena uporaba: - Ovijanje valjev pri obdelavi zvitkov, ovijanje jermenov in plošč, kjer se lahko usedajo lepljivi materiali in barve - Povezovanje in ovijanje nosilcev in kabelskih snopov, izpostavljenih visokim temperaturam - Zmanjšanje škripanja in zmanjšanje hrupa - Zaščita in zaščita pred kemikalijami - Sredstvo za ločevanje pri lepljenju kompozitnih materialov Kaj je PTFE? PTFE (politetrafluoretilen) je sintetični material, ki se uporablja v različnih industrijah in aplikacijah za zmanjšanje koeficienta trenja. PTFE se zaradi svojih nelepljivih lastnosti in visoke toplotne odpornosti med drugim uporablja kot nelepljiva prevleka za ponve in lonce za kuhanje. Zaradi svoje neprevodnosti je odličen izolacijski material za električne aplikacije. PTFE je zaradi kemične odpornosti fluoropolimernih spojin nevtralen za številne kemikalije, zato se dobro obnese v posodah in ceveh za reaktivne in jedke snovi.
Lastnosti:
Olupljena PTFE folija
Odlična kemijska odpornost
Izogibati se je treba stiku z organskimi topili.
Tanek PTFE lepilni trak hitro in enostavno ustvari drsno prevleko na različnih površinah
Odpornost na visoke temperature (do 260 °C)
Zelo elastičen in zato primeren za uporabo na sferično oblikovanih površinah.
Opomba:
Premazovanje valjev, kolutov, transportnih trakov, pakirnih in varilnih naprav
Posebej primerno za dodelavo PE ekstruderjev