3M™ polivinilkloridna folija 7860, sijoče bela, 686 mm x 508 m

Št. art.: 7000048839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048839
EAN/GTIN 00021200405440
Številka proizvajalca 7000048839

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Skupna dolžina: 508,4 m
Celotna širina: 685,8 mm

Opis:

Laminatne folije 3M trajno zaščitijo tisk na etiketi, z izjemnimi oblikovnimi učinki jo naredijo bolj dekorativno in tako večkratno podaljšajo življenjsko dobo znaka. Bela sijajna laminatna folija je primerna za visokoenergijske kovinske in plastične površine, za dvodimenzionalne ukrivljene podlage in za zunanjo uporabo. Lepilo je posebej odporno na topila. 8418 je običajno laminiran s 8417. 8418 je mogoče natisniti z osnovnim tiskom in ponovno označiti s tiskom s toplotnim prenosom.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, visokotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost -40 °C do +150 °C
UL in CSA priznana

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico