3M™ Materiali za nalepke s toplotnim prenosom

Št. art.: 7000048837
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048837
EAN/GTIN 00021200003332
Številka proizvajalca 7000048837

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Raztegljiv
Skupna dolžina: 508,4 m
Skupna širina: 685,8 mm
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom

Opis:

Naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram, ne glede na to, ali so na soncu, v dežju ali mrazu. Za aluminijasto sijajno PVC-folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Poleg tega ga ni mogoče nepoškodovanega prenesti na drugo površino. Ima nizke sile vračanja, zato je primeren za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom (tiskanje z visokim tiskom ni priporočljivo) in ga je mogoče ponovno označiti s termotransfernim tiskom. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Dobra odpornost na topila
-40 °C do +150 °C
UL in CSA priznana

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico