3M™ maskirni trak 233+, 24 mm x 55 m, 26336

Št. art.: 7000048804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000048804
EAN/GTIN 50051131263364
Številka proizvajalca 7000048804
L-število L01310 1232
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: zelena
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 24 mm

Opis:

Scotch® Performance Green Masking Tape 233+ je zelo prilagodljiv trak, ki zagotavlja najboljšo odpornost na prenos lepila, objema krivine, konture in zagotavlja izjemne barvne linije. Na trak se nalepi hitro in enostavno, prilepi se na dotik in ostane na mestu. Popolnoma uravnotežen za doseganje izjemnih rezultatov maskiranja. Združljiv z vodnimi barvami.

Lastnosti:

Trpežen maskirni trak
Visoka prilagodljivost, zagotavlja odlične linije barve, preprečuje iztekanje barve in prenos lepila
zanesljivo se prilepi, ne da bi se odlepil, in brez zvijanja robov
Za premazne sisteme na osnovi vode in topil
Za liste, plastiko, steklo, kovino, gumo in barvane površine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico