3M™ UHMW PE folijski trak 5423, prozoren, 254 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Št. art.: 7000048716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048716
EAN/GTIN 00021200267543
Številka proizvajalca 7000048716

Opis

Izvedba:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo.
Nizek koeficient trenja
Preprečuje obrabo
Primerno za izdelavo štancanih delov
Absorpcija hrupa

Opis:

Drsni lepilni trakovi 3M™ UHMW polietilen (ultra visoka molekulska masa) imajo zaradi nizkega koeficienta trenja zelo spolzko površino. To dopolnjuje odlična odpornost proti obrabi. Zaradi optimalne kombinacije teh lastnosti so ti lepilni trakovi še posebej primerni kot drsni trakovi. Ti trakovi so tudi samomazalni, odporni proti vlagi in številnim kemičnim sredstvom. Odporne so na večino suhih ali pastoznih snovi ter imajo dobro odpornost proti prebadanju in udarcem. Drsni trakovi 3M se razlikujejo po debelini in različnih lepilnih površinah.

Lastnosti:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj// Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj
Nizek koeficient trenja// Nizek koeficient trenja.
Preprečuje obrabo// Preprečuje obrabo
Primerno za proizvodnjo štancanih delov// Primerno za proizvodnjo štancanih delov
Dušenje hrupa// Dušenje hrupa
Samomasažni učinek// Samomasažni učinek
Izjemno visoka odpornost proti obrabi// Izjemno visoka odpornost proti obrabi
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov// Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov
Izjemno visoka mazivnost// Izjemno visoka mazivnost

Opomba:

Drsni in zaščitni premazi v različnih aplikacijah
Povsod, kjer se pojavljajo škripanje, škripanje in ropotanje.
Za drsno obdelavo površin, npr. v transportnem sektorju ali na polnilnicah in pakirnicah.
Za ločevanje različnih obdelovancev za zmanjšanje hrupa in trenja
Za zaščito kovinskih površin med obdelavo na stiskalnicah za izsekovanje in upogibanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico