3M™ PTFE folijski trak 5480, siv, 356 mm x 33 m, 0,09 mm

Št. art.: 7000048713
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048713
EAN/GTIN 00021200266720
Številka proizvajalca 7000048713

Opis

Izvedba:

Olupljena PTFE folija
Odlična kemijska odpornost
Izogibati se je treba stiku z organskimi topili.
Tanek PTFE lepilni trak hitro in enostavno ustvari drsno prevleko na različnih površinah
Odpornost na visoke temperature (do 260 °C)

Opis:

Zelo elastičen lepilni trak, zato je primeren za uporabo na tridimenzionalno oblikovanih površinah. Zato je še posebej primeren za premazovanje valjev, valjčkov, tekočih trakov, embalaže, varilne in likalne opreme. Lepilni trak PTFE hitro in enostavno ustvari drsno prevleko na različnih površinah Drsni in nelepljivi učinek zagotavlja enostavno ločevanje površin, ki so izpostavljene tlaku, temperaturnim spremembam in drugim fizikalnim dejavnikom. Z uporabo tega traku lahko zmanjšate škripanje, ropotanje in hrup stroja. PTFE je odporen proti kemikalijam in se lahko uporablja kot začasna kemična pregrada. Trak je temperaturno odporen od -54 °C do 260 °C, zato je primeren za številne različne aplikacije. Priporočena uporaba: - Ovijanje okrog valjev pri obdelavi blaga v zvitkih, ovijanje okrog jermenov in plošč, kjer se lahko usedajo lepljivi materiali in barve - ovijanje okrog nosilcev in kabelskih snopov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam - zmanjševanje škripanja in hrupa - zaščita in zaščita pred kemikalijami - sredstvo za ločevanje pri lepljenju kompozitnih materialov Kaj je PTFE? PTFE (politetrafluoretilen) je sintetični material, ki se uporablja v različnih industrijah in aplikacijah za zmanjšanje koeficienta trenja. PTFE se zaradi svojih nelepljivih lastnosti in visoke toplotne odpornosti med drugim uporablja kot nelepljiva prevleka za ponve in lonce za kuhanje. Zaradi svoje neprevodnosti je odličen izolacijski material za električne aplikacije. PTFE je zaradi kemične odpornosti fluoropolimernih spojin nevtralen za številne kemikalije, zato je primeren za uporabo v posodah in ceveh za reaktivne in jedke snovi. PTFE zmanjšuje trenje, obrabo in energetske potrebe strojev.

Lastnosti:

Olupljena PTFE folija
Izogibati se je treba stiku z organskimi topili
Tanek lepilni trak PTFE hitro in preprosto ustvari drsni premaz na različnih površinah
Zelo elastičen in zato primeren za uporabo na sferično oblikovanih površinah.

Opomba:

Premazovanje valjev, kolutov, transportnih trakov, pakirnih in varilnih naprav
Posebej primerno za dodelavo PE ekstruderjev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico