3M™ UHMW PE folijski trak 5425, prozoren, 254 mm x 33 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000048698
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048698
EAN/GTIN 00021200735851
Številka proizvajalca 7000048698

Opis

Izvedba:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo.
Nizek koeficient trenja
Preprečuje obrabo
Primerno za izdelavo štancanih delov
Absorpcija hrupa

Opis:

3M™ UHMW polietilenski drsni trak 5425 se običajno uporablja v splošnih industrijskih aplikacijah za zmanjšanje škripanja, ropotanja ali obrabe kovin in plastike, ki jo povzročajo vibracije. Trak UHMW-PE (polietilen z zelo visoko molekulsko maso) je odporen na kemikalije in obrabo, kar zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost. Lepilni trak je opremljen z zaščitnim papirjem, tako da ga je mogoče obdelati v izsekane dele. Akrilno lepilo je v veliki meri odporno na topila in olja. Najbolje se oprijemlje na materiale z visoko površinsko energijo. Idealen je za aplikacije, ki zahtevajo večjo kemično odpornost in nizek koeficient trenja ter vključujejo gibljive dele in/ali materiale. Ta trak z gladko površino se večinoma uporablja v letalski, avtomobilski, tiskarski, vzdrževalni in popravilni industriji. UHMW polietilen (PE) je termoplast, ki ima dobro kombinacijo lastnosti, zato je idealen za uporabo, kjer se zahtevata odpornost proti obrabi in drsenje. Polietilenski trak UHMW lahko v svojem temperaturnem območju uporabe zagotavlja naslednje prednosti: A. Odlična odpornost proti obrabi: trajnejša od številnih vrst PTFE in drugih materialov pri nelepljivih in drsnih aplikacijah B. Nizek koeficient trenja: presega le izdelke iz PTFE C. Samomazalni: pogosto se lahko uporablja v aplikacijah, kjer maziva niso izvedljiva zaradi prisotnosti onesnaževalcev D. Dušenje hrupa: Visoka sposobnost absorpcije energije duši raven hrupa strojev in opreme: - Zaščita pred obrabo za gorivne celice - Tesnila, ki prihajajo v stik s številnimi jedkimi kemikalijami - Spiralni ovoj.

Lastnosti:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj
Preprečuje abrazijo
Primerno za izdelavo izsekanih delov
Samomasažni učinek
Izjemno visoka odpornost proti obrabi
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Izjemno visoke drsne lastnosti
Izboljšana odpornost na topila v primerjavi s 3M 5421 / 5423

Opomba:

Drsni in zaščitni premazi v različnih aplikacijah
Povsod, kjer se pojavljajo škripanje, škripanje in ropotanje.
Za drsno obdelavo površin, npr. v transportnem sektorju ali na polnilnicah in pakirnicah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico