3M™ Scotch® Fine Line Tape 4737T, prosojno moder, 2 in x 36 yd

Št. art.: 7000048610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000048610
    EAN/GTIN 50021200228280
    Številka proizvajalca 7000048610

    Opis

    Izvedba:

    Majhna debelina
    Visokotemperaturni barvni črtasti trak
    Odpornost na topila in vodo
    Preprečuje krvavitev skozi trak
    Lahko se uporablja v ponavljajočih se ciklih sušenja do 160 °C eno uro

    Opis:

    Odlična prilagodljivost in ostrina črt Naš barvni trak Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 ima neprekinjeno modro vinilno prilagodljivo podlago za doseganje najostrejših barvnih črt. Enakomerno se razteza, gumijasto lepilo pa poskrbi za minimalno prelivanje traku. Ta vinilni trak se dobro razteza in prilagaja ostrim krivuljam. Uspešno se lahko uporablja z večino sistemov barv na osnovi topil ali vode, zaradi svoje tankosti pa ima izjemno dobre lastnosti pri ločevanju barve. Idealen v transportni industriji OEM za maskiranje pri barvanju kovinskih in plastičnih površin. Odporen na toplotne obremenitve in odstranljiv brez ostankov Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 ima toplotno odporno vinilno podlago za čisto odstranjevanje v enem kosu, kar prihrani proizvodni čas. Kombinacija vinilne obloge in gumijastega lepila s 30-minutnimi cikli gorenja pri visokih temperaturah do 149 ºC zagotavlja močan oprijem in po odstranitvi pušča minimalne ostanke lepila. Zasnovan je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne sme se uporabljati na prostem. Razvoj boljših rešitev z znanostjo in inovacijami 3M-ov oddelek za industrijska lepila in trakove se ukvarja z znanostjo o adhezijskih lastnostih, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo oblikovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. 3M tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

    Lastnosti:

    Nizka debelina
    Visokotemperaturni trak za črnilo
    Odpornost na topilo in vodo
    Preprečeno je prekrvavitev lepilnega traku.
    Primeren za uporabo s premaznimi sistemi na vodni osnovi in na osnovi topil
    Enostavno maskiranje v tesnih krivinah
    Visoka takojšnja oprijemljivost
    Zelo dobra prilagodljivost
    Zelo dobra trajna obstojnost
    Zelo visoke lastnosti trganja in raztezanja

    Opomba:

    Večbarvni premazi s težavnimi barvnimi robovi, npr. za uporabo na odbijačih, vratnih pragovih itd.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico