3M™ Trak za galvanizacijo 470

Št. art.: 7000048557
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048557
EAN/GTIN 50021200856148
Številka proizvajalca 7000048557
L-število L01310 834

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bež
Tiskanje s termičnim prenosom
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 12,7 mm
Izjemno kemično odporen

Opis:

Za uporabo trakov, ki zahtevajo odpornost na večino kemikalij, ki se uporabljajo v postopkih galvanizacije in eloksiranja, uporabite naš trak 3M™ Electroplating Tape 470. Ta rjavkast, prilagodljiv trak ima podlago, odporno proti obrabi, ki je idealna za uporabo s kemikalijami za galvanizacijo, anodiziranje, rezkanje, jedkanje in luščenje.

Lastnosti:

Odlična odpornost na galvanske kemikalije
Tiskanje s termotransfernim tiskanjem
Lahko se označi (marker)
Brez ponovnega dela pri odstranjevanju traku po postopku galvanizacije
Izjemno odporen na kemikalije
Visoka odpornost proti obrabi in prožnost

Opomba:

Maskiranje površin med galvanizacijo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico