3M™ Dvojno prevlečen trak iz uretanske pene 4008, bel, 19 mm x 33 m, 3,1 mm

Št. art.: 7000048482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000048482
    EAN/GTIN 50021200064512
    Številka proizvajalca 7000048482
    L-število L01310 1338

    Opis

    Izvedba:

    Absorbira sile
    Narejen je iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom
    Trajno močne povezave
    Dvostranski lepilni trak iz PU pene
    Visoka takojšnja oprijemljivost

    Opis:

    Dvostranski lepilni trak iz PU pene, sestavljen iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnega lepila. Idealen je za trajno pritrditev ali montažo notranjih elementov, kot so nosilci, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, letve, emblemi, okraski, zasloni, okrasni elementi itd. Odprte celice teh izdelkov omogočajo kroženje zraka, plinov in vlage. Idealno za uporabo, kjer se zahteva visoka strižna trdnost, odpornost na temperaturo, staranje in topila.

    Lastnosti:

    Absorbira sile// Visoka strižna trdnost na kovinah in plastiki z visoko površinsko energijo; idealen za lepljenje, pritrjevanje in montažo
    Narejen je iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom// Lepilni trak iz pene za trajno pritrditev v notranjih prostorih
    Trajno močne vezi// Bela barva zagotavlja čist videz
    Dvostranski lepilni trak iz PU pene// Idealen za lepljenje, pritrjevanje in montažo
    Visok takojšen oprijem// Pena blaži in preprečuje vibracije.
    Odpornost na visoke temperature, staranje in topila// Struktura odprtih celic podpira hlajenje komponent
    Primerno za mehki PVC// Visoka natezna in strižna trdnost
    Blaženje vibracij
    Napredne možnosti oblikovanja
    Zmanjšanje števila ponovnih del
    Hitre in enostavne povezave
    Zmanjšani proizvodni stroški

    Opomba:

    Za uporabo v zaprtih prostorih

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico