Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Oblikuje se okoli vogalov in robov
Skupna dolžina: 508,4 m
Celotna širina: 165 mm
Reliefna
Opis:
Pri krivuljah in dvodimenzionalnih oblikah standardni materiali dosežejo svoje meje - ne pa naše prožne folije za etikete brez učinka ponastavitve. Za srebrno mat aluminijasto folijo je značilen predvsem odličen oprijem na nizkoenergijske, prašno lakirane in rahlo mastne podlage. Je neprepusten za vodno paro in ga je mogoče reliefno obdelati. Pri osnovnem tiskanju ga je mogoče natisniti, vendar ga pri tiskanju s toplotnim prenosom ni mogoče ponovno označiti.
Lastnosti:
Tiskanje s sitotiskom, visokotiskom in fleksotiskom
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost od -40 °C do +180 °C
UL in CSA priznana
Vtisljiv
Opomba:
Filmi za praškasto prevleko, nizkoenergijske ali rahlo mastne podlage
Za lepljenje okrog vogalov in robov