3M™ Trak z varnostnimi trakovi 5700, črno/rumen, 51 mm x 33 m, 0,14 mm

Št. art.: 7000048413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trakovi za ograditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048413
EAN/GTIN 50021200043678
Številka proizvajalca 7000048413
L-število L01310 786

Opis

Izvedba:

Hitro za nanos in pripravljeno za takojšnjo uporabo
Opozorilni barvi bela/črna sta prebarvani skozi podlago iz mehkega PVC, zato sta zelo odporni na obrabo in trajno dobro vidni.
Zaradi visoke prožnosti in raztegljivosti se lahko dobro uporablja na večdimenzionalno oblikovanih površinah.
Odpornost na obrabo, drgnjenje, vlago in vremenske vplive za dolgo življenjsko dobo
Čista odstranitev v enem kosu

Opis:

Za razliko od zapletenih rešitev za barvanje je ta lepilni trak iz mehkega PVC enostaven za uporabo in enostaven za odstranitev. Prilagodljiv in na obrabo odporen trak se prilagaja vogalom, krivuljam in večdimenzionalnim površinam. 5702 je izdelan iz trpežne PVC podlage z gumijasto smolo, občutljivo na pritisk. Zato je robusten in vzdržljiv. Odporen je na večino topil, vključno s kislinami in alkalijami. PVC trak je idealen za splošno uporabo, vključno z varnostnim označevanjem, barvnim označevanjem, zaščito pred obrabo, maskiranjem, tesnjenjem in lepljenjem. Z uporabo tega traku iz PVC se izognete topilom, ki se pogosto uporabljajo v raztopinah za barvanje. Zaradi lastnosti in enostavnega odstranjevanja so trakovi iz PVC hitrejša, bolj vsestranska in stroškovno učinkovita alternativa barvanju pri označevanju in etiketiranju.

Lastnosti:

Hitra namestitev in pripravljena za takojšnjo uporabo
Zaradi visoke prožnosti in raztegljivosti ga je mogoče dobro nanesti na večdimenzionalno oblikovane površine.
Odporna na abrazijo, obrabo, vlago in vremenske vplive za dolgo življenjsko dobo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico