3M™ poliestrski trak 850, srebrn, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000047522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047522
EAN/GTIN 50021200035796
Številka proizvajalca 7000047522
L-število L01310 477

Opis

Izvedba:

Najnižja prepustnost za vodno paro
Kovinski učinek se doseže z nanašanjem aluminijevih hlapov med folijo in prozornim lepilom.
Odlaganje aluminijevih hlapov zmanjšuje električni naboj
Uporaba na prostem je mogoča do 2 leti
Dober odboj svetlobe in toplote

Opis:

Kovinski učinek je dosežen z izhlapevanjem aluminija med folijo in prozornim lepilom. Izhlapevanje aluminija zmanjša elektrostatični naboj in izboljša lastnosti obdelave. Ta trak je primeren za dekoracijo, spajanje, označevanje in izdelavo tiskanih, izsekanih in/ali reliefnih etiket.

Lastnosti:

Najnižja prepustnost vodne pare
Kovinski učinek, dosežen z nanašanjem aluminijevih hlapov med folijo in prozornim lepilom
Vaporizacija aluminija zmanjšuje električni naboj
Uporaba na prostem do 2 let.
Dobra odpornost na UV žarke

Opomba:

850S posebej primeren za prekrivanje, zaščito in popravilo zaslonov (sitotisk)
Okrasitev naprav, pohištva itd.
Proizvodnja tiskanih, izrezanih nalepk
Označevanje
Spajanje