3M™ Poliesterski folijski trak 850, srebrn, 19 mm x 66 m

Št. art.: 7000047521
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047521
EAN/GTIN 50021200035789
Številka proizvajalca 7000047521

Opis

Izvedba:

Najnižja prepustnost za vodno paro
Kovinski učinek se doseže z nanašanjem aluminijevih hlapov med folijo in prozornim lepilom.
Odlaganje aluminijevih hlapov zmanjšuje električni naboj
Uporaba na prostem je mogoča do 2 leti
Dober odboj svetlobe in toplote

Opis:

Kovinski učinek je dosežen z izhlapevanjem aluminija med folijo in prozornim lepilom. Izhlapevanje aluminija zmanjša elektrostatični naboj in izboljša lastnosti obdelave. Ta trak je primeren za dekoracijo, spajanje, označevanje in izdelavo tiskanih, izsekanih in/ali reliefnih etiket.

Lastnosti:

Najnižja prepustnost vodne pare
Kovinski učinek, dosežen z nanašanjem aluminijevih hlapov med folijo in prozornim lepilom
Vaporizacija aluminija zmanjšuje električni naboj
Uporaba na prostem do 2 let.
Dobra odpornost na UV žarke

Opomba:

850S posebej primeren za prekrivanje, zaščito in popravilo zaslonov (sitotisk)
Okrasitev naprav, pohištva itd.
Proizvodnja tiskanih, izrezanih nalepk
Označevanje
Spajanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico