3M™ litografski trak 616, rdeč, 19,05 mm x 65,83 m

Št. art.: 7000047512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047512
EAN/GTIN 50021200034720
Številka proizvajalca 7000047512
L-število L01310 516

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Skupna dolžina: 65,8 m
Skupna širina: 1,9 cm
Skupna višina: 0,1 mm

Opis:

3M™ Litografski trak 616 je optično prozoren in fotografsko neprozoren trak, namenjen predvsem za številne litografske aplikacije odstranjevanja v grafični industriji. Na voljo je v širokem izboru širin in dolžin, da zadovolji skoraj vsako povpraševanje.

Lastnosti:

Odpornost na nihajočo vlažnost
Natančno pozicioniranje zaradi optične jasnosti lepilnega traku
Moč lepila zmanjšuje onesnaženje z ostanki lepila
Podloga brez luknjic zagotavlja neprekinjeno neprosojnost vira svetlobe, kar zmanjšuje možnost retuširanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico