3M™ vinilni trak 472, črn, 76 mm x 33 m, 0,26 mm

Št. art.: 7000047483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000047483
    EAN/GTIN 50021200031538
    Številka proizvajalca 7000047483
    L-število L01310 1449

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: črna
    Primerno za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
    Skupna dolžina: 32,9 m
    Skupna širina: 7,6 cm
    Skupna višina: 0,3 mm

    Opis:

    Naš trak 3M™ Vinyl Tape 472 zagotavlja odpornost proti obrabi in konformnost ter tako pomaga pri reševanju edinstvenih aplikacij lepljenja, krpanja, tesnjenja in peskanja, ki jih običajni vinilni trakovi preprosto ne zmorejo. Ta črni vinilni trak, prevlečen z agresivnim gumijastim lepilom, je težka, proti obrabi odporna rešitev za različne zahtevne, dolgotrajne in zunanje aplikacije.

    Lastnosti:

    Proti staranju odporen raztegljiv lepilni trak za dolgotrajno uporabo do 3 let
    Primerno za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
    Primerno za zahtevne aplikacije zaščite, spajanja in tesnjenja
    Edinstvene lastnosti raztezanja omogočajo, da se trak prilagodi neravnim površinam, ne da bi se odlepil ali skrčil.
    Dobra odpornost na topila zagotavlja zaščito pri uporabi in daljšo življenjsko dobo izdelka

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico