3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1515, vijolične barve, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000047430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047430
EAN/GTIN 00051125748308
Številka proizvajalca 7000047430

Opis

Izvedba:

Vijolični montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilnem sloju
Debelina 0,38 mm
Srednja
Minimalne tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene v enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska.
Zaščitna folija na obeh straneh lepilnega traku ustvarja mikrokanale. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.

Opis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1515 se uporablja za enostavno namestitev fleksotiskarskih plošč na valje ali rokave. Omogoča visoko kakovost pri hitrem kombiniranem tiskanju. Naša zaščitna folija Easy Mount ustvarja mikrokanale na obeh straneh lepila. Mrežni vzorec v obliki romba ustvarja neprekinjeno in trajno mrežo mikrokanalov v lepilni foliji, ki omogočajo uhajanje zraka med lepilnim trakom in valjem/rokavom ter med lepilnim trakom in klišejem. Lepilo na strani (obrnjeni proti klišeju) z zaščitno folijo je bilo razvito posebej za fotopolimerne plošče. Med postopkom tiskanja ima veliko oprijemalno moč in omogoča, da tiskarsko ploščo po tiskanju enostavno odstranite. Lepilo na strani (obrnjeni proti cilindru) brez zaščitne folije je bilo razvito posebej za tiskanje cilindrov/rokavov. Zagotavlja, da se trak med sestavljanjem enostavno uporablja in med razstavljanjem čisto odstrani.

Lastnosti:

Vijolični montažni trak za fleksotiskarske liste z mikrokanali v lepilni plasti// Vijolični montažni trak za fleksotiskarske liste z mikrokanali v lepilni plasti
Debelina 0,38 mm// Debelina 0,38 mm
Srednje težka// Srednje težka
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska
Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje napake pri tiskanju.// Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba// Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila// Enostavno odstranjevanje klišeja s traku za klišeje brez ostankov lepila
Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja// Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja.
Fleksotisk, fleksotiskalnik// Fleksotisk, fleksotiskalnik
Penasti trak za pritrditev plošče za fleksotisk// Penasti trak za pritrditev plošče za fleksotisk

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico