3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1815H, modri, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000047423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047423
EAN/GTIN 00051125748025
Številka proizvajalca 7000047423

Opis

Izvedba:

Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visoko stopnjo oprijema na strani plošče in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov
Debelina 0,38 mm
Solid
Minimalne tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene v enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska.
Zaščitna folija na obeh straneh lepilnega traku ustvarja mikrokanale. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.

Opis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1815H ima močnejše lepilo na strani plošče in se uporablja za enostavno montažo fleksotiskarskih plošč na valje ali tulce. Omogoča visokokakovostne rezultate tiska s kombinacijo poltonskih in poltonskih motivov s prevladujočimi polnimi območji. Naša zaščitna folija Easy Mount ustvarja mikrokanale na obeh lepilnih straneh. Mrežni vzorec v obliki romba ustvarja neprekinjeno in trajno mrežo mikrokanalov v lepilni foliji, ki omogočajo uhajanje zraka med lepilnim trakom in valjem/rokavom ter med lepilnim trakom in klišejem. Lepilo na strani (obrnjeni proti klišeju) z zaščitno folijo je bilo razvito posebej za fotopolimerne plošče. Med postopkom tiskanja ima veliko oprijemalno moč in omogoča, da tiskarsko ploščo po tiskanju enostavno odstranite. Lepilo na strani (obrnjeni proti cilindru) brez zaščitne folije je bilo razvito posebej za tiskanje cilindrov/rokavov. Zagotavlja, da se trak med sestavljanjem enostavno uporablja in med razstavljanjem čisto odstrani.

Lastnosti:

Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = večji oprijem na kliše// Modri montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = večji oprijem na kliše.
Debelina 0,38 mm// Debelina 0,38 mm
Zelo težko// Zelo težko
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska
Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje napake pri tiskanju.// Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje nastanek nepopolnosti v tisku.
Plošče, nameščene na E1815H, nimajo zračnih mehurčkov pod klišejem - zahvaljujoč mikrokanalom v traku // Plošče, nameščene na E1815H, nimajo zračnih mehurčkov pod klišejem - zahvaljujoč mikrokanalom v traku.
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba// Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
Odstranitev klišeja s penastega lepilnega traku je popolnoma brez ostankov// Odstranitev klišeja s penastega lepilnega traku je popolnoma brez ostankov
Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja// Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja.
Fleksotisk, fleksotiskalnik// Fleksotisk, fleksotiskalnik
Penasti trak za montažo plošč za fleksotisk

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico