3M™ poliestrski etiketni material

Št. art.: 7000047329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047329
EAN/GTIN 05054180019975
Številka proizvajalca 7000047329

Opis

Izvedba:

8418 je običajno laminiran s 8417
Natisljivo v osnovnem tisku
Zaščita pred pritiskom
Nizek učinek ponastavitve
Lepilo je posebej odporno na topila

Opis:

Laminatne folije 3M trajno zaščitijo tisk na etiketi, z izjemnimi oblikovnimi učinki jo naredijo bolj dekorativno in tako večkratno podaljšajo življenjsko dobo znaka. Bela sijajna laminatna folija je primerna za visokoenergijske kovinske in plastične površine, za dvodimenzionalne ukrivljene podlage in za zunanjo uporabo. Lepilo je posebej odporno na topila. 8418 je običajno laminiran s 8417. 8418 je mogoče natisniti z osnovnim tiskom in ponovno označiti s tiskom s toplotnim prenosom.

Lastnosti:

Zelo visoka odpornost na topila
Zelo visoka odpornost na UV svetlobo
Zaščita pred pritiskom
Majhen učinek okrevanja
Odpornost na topila
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Vodoodporen
Odpornost na vremenske vplive
Zaščita pred vremenskimi vplivi, obrabo in kemičnimi obremenitvami
Laminat za tiskanje

Opomba:

Za zunanjo uporabo
Za lepljenje na dvodimenzionalne ukrivljene površine
Primerno za visokoenergijske kovinske, barvne in plastične površine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico