3M™ Standard Abrasives™ podložna ploščica s 6 mm pecljem, 51 mm

Št. art.: 7000047202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047202
EAN/GTIN 50051115372099
Številka proizvajalca 7000047202

Opis

Izvedba:

Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
Feature Quick Change easy on-off attachment system
Available in soft, medium and firm grades
Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

Opis:

Standard Abrasives™ Quick Change Disc Pad je opremljen s sistemom za enostavno pritrjevanje Quick Change. Naše ploščice imajo trde stile z oblikovano fenolno površino, ki zagotavlja brušenje brez zatikanja. Na voljo so v mehkih, srednjih in trdih razredih.

Lastnosti:

Trda prevleka z oblikovano fenolno površino, ki omogoča brezzobno brušenje
S sistemom Quick-Change za enostavno priključitev in odklop
Na voljo v mehki, srednji in močni različici

Opomba:

Soočanje z

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico