Standard Abrasives™ Unitized Block 804734, 732 1/2 in.

Št. art.: 7000047029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047029
EAN/GTIN 00051115353581
Številka proizvajalca 7000047029

Opis

Izvedba:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Opis:

Standard Abrasives™ Unitized Block - Serija 700 imajo srednje trdo do trdo gostoto s povečano vzdržljivostjo robov in življenjsko dobo. Naši bloki so dovolj trdni za aplikacije blendiranja in poliranja, kot so odstranjevanje ostrin na zobnikih ter vlečni in vodilni robovi na turbinskih lopaticah.

Lastnosti:

Odstranjejevanje zobniških koles, zadnjih in sprednjih robov turbinskih lopatic
Primerno za radiranje robov
Odstranjuje težke obloge, rahlo oksidacijo aluminija, spajkanje na jeklenih ceveh, razbarvanje zvarov

Opomba:

Use for applications such as deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico