3M™ Okov 936M 50 mm x 6 mm x 19 mm

Št. art.: 7000046309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046309
EAN/GTIN 50048011040184
Številka proizvajalca 7000046309
L-število L51710 749

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 0,64 cm
Celotna širina: 10,16 cm
Skupna višina: 15,24 cm

Opis:

Prilagojeni so posamezni segmenti s ščetinami premera 50 mm in 75 mm do širine 12,7 mm ter kompaktni diski XL-UW, CP-UW, CS-UW s premerom peclja 6 mm.

Lastnosti:

Majhna velikost omogoča dostop do majhnih ali zapletenih obdelovancev
Na vrtljivo orodje pritrdite majhen brusilni kolut Scotch-Brite™.
Za odstranjevanje robov in končne obdelave robov

Opomba:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico