Izvedba:
Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: rdeča
Industrija: industrija, industrija, ki se ukvarja s proizvodnjo in vzdrževanjem izdelkov, kot je npr: Proizvodnja // Splošna industrija // Hrana in pijača // Obdelava kovin // Strojništvo // Priprava barve // Transport in težka oprema // Težka industrija.
Največja hitrost: 13000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 114,3 mm
Opis:
Netkani trak Scotch-Brite™ GB-DH je agresivna in na robovih stabilna različica z oprijemom z samopritrdilni na podlagi iz tkanine. Kombinacija keramičnih abrazivnih zrnc in vlaknenega flisa omogoča enostavno brušenje in izravnavanje v povezavi s površino brez ostružkov. Odstranjevanje tankih zvarnih šivov in majhnih zvarnih mest ter grobo čiščenje in odstranjevanje ostrin je mogoče brez težav. Kljub odstranjevanju ni možno premajhno brušenje površine. Sistem pritrjevanja z velkro zaponko in centriranjem omogoča natančno pozicioniranje diska in tako zmanjša vibracije do 50 %. Sistem je uveljavljena profilna rešitev za izboljšanje površine na vseh kotnih brusilnikih.
Lastnosti:
Kombinacija vlaknenega flisa in keramičnih abrazivnih zrn
Tridimenzionalna, zelo trda konstrukcija iz netkanih vlaken na gosti podlagi
Kljub abraziji ni možna podrgnjenost površine
Centriranje zmanjša vibracije do 50 % in olajša menjavo diska
Visoka stopnja odstranjevanja in produktivnost
Uporaba na kotnih brusilnikih
Opomba:
3M keramični abrazivi iz aluminijevega oksida zagotavljajo hiter in enakomeren rez skozi celotno življenjsko dobo diska