Scotch-Brite™ Roloc™ SL disk za kondicioniranje površin SL-DR TR, 3 in, brez luknje, Super Duty A CRS

Št. art.: 7000046220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000046220
    EAN/GTIN 50048011337963
    Številka proizvajalca 7000046220
    L-število L51710 1087

    Opis

    Izvedba:

    Vlaknena tkanina z abrazivom, vezanim s smolo
    Lepljenje trdih zrn
    Hitra in enostavna menjava diskov zaradi sistema za hitro menjavo 3M™ Roloc™
    Agresivno in stabilno na robovih
    Prihranek korakov obdelave

    Opis:

    Sistem hitre menjave 3M™ Roloc™ prihrani čas in denar s hitro in enostavno menjavo diskov iz flisa. Krožnike lahko s preprostim zasukom odklopite in pritrdite s podloge ali trna. Hitra menjava skrajša čas zastoja in je velika prednost zlasti pri večstopenjskih delovnih procesih. Velikosti peska so barvno označene za lažje rokovanje. Kombinacija tega sistema s kotnimi ali ravnimi brusilniki 3M™ Roloc™ zagotavlja varne postopke in najboljše rezultate.

    Lastnosti:

    Vlakneni flis s s smolo vezan brusno sredstvo
    Ohranjanje trdih zrn
    Varčevanje s koraki obdelave
    Obdelovanec ne dehti.

    Opomba:

    Odstranjevanje tankih zvarnih šivov in majhnih zvarnih lis, grobo čiščenje in odstranjevanje oblog.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico