Scotch-Brite™ EX3 deburring Wheel X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN, PN30213

Št. art.: 7000046168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046168
EAN/GTIN 50048011302138
Številka proizvajalca 7000046168
L-število L51710 1028

Opis

Izvedba:

Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Opis:

Visoko zmogljiv disk za odstranjevanje obrusa iz številnih materialov

Lastnosti:

Navita zasnova zagotavlja uravnoteženo in gladko delovanje kompaktnega diska
Posebej zasnovan za ravnanje z ostrimi robovi in kovinskimi odrezki
Flis zagotavlja nizko temperaturo in zmanjšuje vpliv na toplotno občutljive materiale.

Opomba:

Visokozmogljiva plošča za posnemanje številnih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico