Scotch-Brite™ Wheel za končno obdelavo FS-WL, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED, SPR 21006C

Št. art.: 7000046148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000046148
    EAN/GTIN 00048011933702
    Številka proizvajalca 7000046148
    L-število L51710 109

    Opis

    Izvedba:

    Doseganje presenetljivih linijskih učinkov
    Disk iz flisa z vlakni za rane
    Impregnacija
    Odprta konstrukcija
    Posebna dodelava flisa

    Opis:

    Scotch-Brite™ diski za fino dodelavo. Odvisno od trdote in finosti je mogoče doseči izrazito linijo ali enakomeren vzorec linije. Primerno za vse kovine.

    Lastnosti:

    Doseganje presenetljivih učinkov kapi
    Dirkelj iz netkanih vlaken z rano
    Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja

    Opomba:

    Za odstranjevanje lahkih risarskih oznak na profilih iz nerjavnega jekla

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico