Scotch-Brite™ EXL razrezovalni kolut XL-UW, 76,2 mm x 3 mm x 76,2 mm, 8A CRS

Št. art.: 7000046140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046140
EAN/GTIN 50048011928260
Številka proizvajalca 7000046140

Opis

Izvedba:

Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Za enakomerno obdelavo površine tudi na težko dostopnih mestih
Univerzalna uporaba za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
Izjemno trpežen in z visoko stopnjo ohranjanja robov

Opis:

Scotch-Brite™ netkani material ″EXL″ je na voljo v širokem razponu trdot in finosti ter je idealen za različne načine uporabe, od odstranjevanja oblog do svetle končne obdelave.

Lastnosti:

Za enakomerno površino tudi na težko dostopnih mestih
Univerzalno uporaben za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
Izjemna odpornost in visoka trdnost robov
Uporaba na strojih za visoke hitrosti

Opomba:

Odstranjevanje napak in končna obdelava vseh materialov
Univerzalna uporaba

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico