Scotch-Brite™ EXL Wheel za odstranjevanje napak, 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 8S FIN

Št. art.: 7000046068
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000046068
    EAN/GTIN 50048011095573
    Številka proizvajalca 7000046068

    Opis

    Izvedba:

    Zavit disk iz netkanih vlaken iz materiala ″EXL″
    Preprosto obdelava Contoured obdelovanec
    Napredni flis za posnemanje robov
    Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo
    Enakomerna, ponovljiva končna obdelava

    Opis:

    Ta pločevina je na voljo v širokem razponu trdot in mer. Upoštevati je treba smer vožnje.

    Lastnosti:

    Disk iz flisa z rano iz vlaken, izdelan iz materiala ″EXL″
    Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
    Napredna flisna tkanina za odstranjevanje obrusa
    Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
    Enakomeren, ponovljiv zaključek

    Opomba:

    Pozor: Upoštevajte smer vožnje!
    Odstranjevanje napere na gredi in batnih palicah pred trdo kromirno prevleko
    Odstranjevanje ostrin turbinskih lopatic, žigosanih ravnih delov, vodil navojev in strojnih delov
    Odstranjejevanje zobniških koles, tlačno ulitih in koničasto ulitih delov, avtomobilskih delov (npr. batnih obročev, batov)
    Ločevalne črte na ulitih in stisnjenih delih

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico