Scotch-Brite™ SE disk za površinsko obdelavo SE-BS, 114 mm, brez luknje, A MED

Št. art.: 7000046034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046034
EAN/GTIN 50048011184765
Številka proizvajalca 7000046034
L-število L51710 1322

Opis

Izvedba:

Flis za kondicioniranje površine
Brez zamašitev
Odprta konstrukcija

Opis:

Scotch-Brite™ SE-DH diski s tekstilno podlago (Velcro) za čiščenje in zaključna dela za uporabo na kotnih brusilnikih z lepilno podlago. Za material SE je značilna večja trdnost in agresivnost robov.

Lastnosti:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes

Opomba:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.