Scotch-Brite™ Wheel za rezanje in poliranje, 8 in x 1 in x 3 in 7A FIN, 3 v škatli

Št. art.: 7000045988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000045988
    EAN/GTIN 50048011032752
    Številka proizvajalca 7000045988

    Opis

    Izvedba:

    CP material
    Večplastna konstrukcija iz stisnjenih netkanih vlaken
    Razpoložljivost v najmanjši dimensionalities
    Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo
    Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih

    Opis:

    Poseben kompaktni disk za doseganje dekorativnih, finih zaključkov, zlasti na nerjavnem jeklu.

    Lastnosti:

    Material CP
    Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
    Razpoložljivost v najmanjših dimenzijah
    Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
    Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
    Enakomeren zaključek
    Brez odstopanj v videzu površine
    Geometrija obdelovanca se ne spremeni
    Prihranek časa in stroškov
    Tesen vzorec linije
    Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
    Uporaba na strojih za visoke hitrosti

    Opomba:

    Posebna kompaktna plošča za doseganje dekorativnih, grobih površin z izrazitim vzorcem črt, zlasti na mehkejših kovinah, kot sta baker ali aluminij.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico