Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel XL-DR, 76 mm x 6 mm, 6S FIN

Št. art.: 7000045978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045978
EAN/GTIN 50048011171895
Številka proizvajalca 7000045978
L-število Z55430 XL-UR/76X6

Opis

Izvedba:

Močna, kompaktna zasnova za učinkovito odstranjevanje robov in končno obdelavo
Visoka gostota zagotavlja dobro ohranjanje rezanja ter enakomeren videz površine in visoko zmogljivost rezanja.
Manjše gostote zagotavljajo prilagodljivost in prožnost za dodelavo ravnih, profiliranih ali nepravilnih površin brez poškodb obdelovanca.
Stisnjena, odprta struktura netkanega materiala in enakomerna porazdelitev brusnih zrnc za homogen vzorec brušenja
3M™ Roloc™ montažni sistem za hitro in enostavno menjavo diskov v večstopenjskih postopkih dodelave

Opis:

Kompaktni disk Scotch-Brite™ Roloc™ EXL je primeren za različne aplikacije obdelave kovin in končnih delov, pri katerih so potrebne stroge tolerance. Naši diski zagotavljajo profesionalne rezultate pri poliranju zvarov, odstranjevanju robov na delih letal ter brušenju in končni obdelavi različnih kovin, plastike in kompozitov. Krožniki so na voljo z različno zrnatostjo (od finih, srednjih do grobih). Material EXL v razredih višje gostote zagotavlja potrebno robustnost in agresivno rezalno silo za učinkovito odstranjevanje robov in vogalov brez poškodb obdelovanca. Dela z nižjo gostoto so mehka in prilagodljiva ter so primerna za dodelavo profiliranih površin. Hitro zamenljivi diski Roloc so manjši diski, ki se hitro in enostavno pritrdijo na brusilni disk Roloc*, kar omogoča priročno menjavo diskov med različnimi opravili ali pri večstopenjskih postopkih dodelave. Sistem Roloc zagotavlja varen oprijem tudi pri težkih aplikacijah, široka paleta diskov 3M Roloc pa vam omogoča, da v nekaj sekundah preklopite med različnimi aplikacijami. Krožniki omogočajo delo z robovi in površinami krožnikov brez prekinitev pri sestavljanju strojne opreme. Izdelki Scotch-Brite za površinsko obdelavo vsebujejo abrazive, vgrajene v najlonska ali sintetična netkana vlakna. Kombinacija abrazivov in vlaken ustvarja abrazivni sistem, ki zagotavlja dosledne rezultate v celotni življenjski dobi izdelka. Odprta struktura omogoča hladno brušenje ter zmanjšuje tveganje za razbarvanje in deformacijo delov. Vlakna odbijajo prah, zato abrazivni minerali ohranijo svojo visoko rezalno zmogljivost, saj se vlakna ne zamašijo; to tudi podaljša življenjsko dobo diska.

Lastnosti:

Visoke gostote zagotavljajo dobro zadrževanje rezanja in zagotavljajo enakomeren videz površine in visoko zmogljivost rezanja
Manjše gostote zagotavljajo prilagodljivost in fleksibilnost za dodelavo ravnih, profiliranih ali nepravilnih površin brez poškodb obdelovanca.
Stisnjena, odprta struktura vlaken in enakomerna porazdelitev abrazivnih zrn za homogen vzorec brušenja
3M™ Roloc™ pritrdilni sistem za hitro in enostavno menjavo diskov v večstopenjskih postopkih dodelave

Opomba:

Posebej primeren za odstranjevanje obrusov, zlasti na nerjavnem jeklu, kar zmanjšuje hrapavost površine.
Za poliranje zvarnih šivov, odstranjevanje robov na delih letal ali mešanje in dodelavo številnih kovin, plastike in kompozitov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico