3M™ komplet za radirko RP-IP 9041

Št. art.: 7000045975
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000045975
EAN/GTIN 50048011171574
Številka proizvajalca 7000045975

Opis

Izvedba:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Opis:

Komplet za montažo 3M™ Roto Peen vsebuje sestavne dele, ki so potrebni za kapljično luščenje, popravilo ali vzdrževanje kovinskih delov. Vsak komplet vključuje držalo za almenove trakove Roto Peen, sklopa loput Roto Peen TC-330 v dveh velikostih (9/16″ x 1-1/4″ in 1″ x 2″) ter trna Roto Peen 7210 in 7211. Ta komplet ne vključuje trakov Almen, matičnega brusilnika, merilnikov Almen ali druge merilne opreme.

Lastnosti:

Priročen komplet vključuje držalo za trakove Roto Peen Almen, dve velikosti nastavkov za žaluzije in trne.
Različne velikosti lamel in trnov omogočajo uporabo na velikih ravnih površinah ali manjših območjih.
Je prenosen, kompakten in enostaven za uporabo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico