3M™ Hookit™ ročni blok, 2 3/4 palca x 5 palcev, trd, PN05740

Št. art.: 7000045715
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000045715
    EAN/GTIN 50051131057406
    Številka proizvajalca 7000045715
    L-število L51710 982

    Opis

    Izvedba:

    Bolj enakomerni rezultati brušenja
    Enostavno in enakomerno brušenje
    Večja učinkovitost pri ročnem brušenju
    Manjša utrujenost rok zaradi ergonomske oblike

    Opis:

    Za ravne površine uporabite ročni brusilni blok 3M™ Hookit™. Naš ergonomski ročni brusilni blok je zasnovan tako, da se udobno drži v roki ter omogoča enostavno in ravno brušenje na področjih popravil, kjer uporaba brusilnikov ni mogoča. Ta izdelek uporabljajte skupaj z našimi izdelki za brušenje Hookit™. Blok omogoča tudi enakomernejši pritisk za boljše rezultate. Pri ročnem brušenju lahko delate s hitrostjo, ki omogoča natančnejše delo in je odlična za brušenje težko dostopnih območij. Naš brusilni blok je opremljen s sistemom za pritrditev 3M™ Hookit™, ki omogoča enostavno menjavo brusnega papirja. Preprosto pritisnite na brusni papir, da ga varno pritrdite, in ga po uporabi preprosto odstranite.

    Lastnosti:

    Enakomernejši rezultati brušenja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico