3M™ Unitiziran kolutni trn 933 85004, 2 in x 6 mm x 1 in

Št. art.: 7000045698
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045698
EAN/GTIN 50051144850049
Številka proizvajalca 7000045698
L-število L51710 1527

Opis

Izvedba:

Skupna širina: 25,4 mm

Opis:

Prilagojeni so posamezni segmenti s ščetinami premera 50 mm in 75 mm do širine 12,7 mm ter kompaktni diski XL-UW, CP-UW, CS-UW s premerom peclja 6 mm.

Lastnosti:

Majhna velikost omogoča dostop do majhnih ali zapletenih obdelovancev
Na vrtljivo orodje pritrdite majhen brusilni kolut Scotch-Brite™.
Za odstranjevanje robov in končne obdelave robov

Opomba:

Za držanje posameznih segmentov ščetin s premerom 50 mm in 75 mm do širine 12,7 mm ter kompaktnih diskov XL-UW, CP-UW, CS-UW s premerom peclja 6 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico